※代表画像です。

ボトルトップディスペンサー Varispenser2

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 分注容量(mL)1〜10 注文コード18280827 品番4966 000.037
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥50,600 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は分注容量など6種類から選べます 他の種類を見る

試薬を無駄にせず、選択された容量を一貫して分注できるように設計されています。
ディスペンサー全体をオートクレーブできます。
エアベントキャップを外せばオプションのドライチューブが簡単に取り付けられ、湿度やCO2によるダメージを受けやすい試薬を保護します。

寸法(mm)伸縮性フィリングチューブ長:125〜240 最小目盛(mL)0.2 分注容量(mL)1〜10 接続口径(Φmm)(変換口径)GL45 (GL25、GL28/S28、GL32、GL38、S40) オートクレーブの可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする