※代表画像です。
ケニス
ケニスの 研究関連用品・実験用必需品
ケニスの 実験研究用素材
ケニスの 実験研究用金属板
マグネシウム板(圧延材)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(1枚)
注文コード
18281046
品番
100×100×0.5mm
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
マグネシウム91%以上(AZ31)
厚さ(mm)
0.5
引張強度
280MPa
大きさ
100×100mm
比重
1.78