※代表画像です。
ケニス
ケニスの 研究関連用品・実験用必需品
ケニスの 実験研究用素材
ケニスの 実験研究用金属板
マグネシウム板(圧延材)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(1枚)
注文コード
18281055
品番
200×200×0.5mm
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
マグネシウム91%以上(AZ31)
厚さ(mm)
0.5
引張強度
280MPa
大きさ
200×200mm
比重
1.78