※代表画像です。
サンプラテック
サンプラテックの ガラス・樹脂・金属容器
サンプラテックの びん/容器類
サンプラテックの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
ポリ広口瓶(PE広口瓶 中栓なし)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個(1個)
注文コード
18281107
品番
WN-1000(1000mL)
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
特殊シール構造により中栓なしでもシール性の高い広口瓶です。
ボトル口内部とインナーリングを密着させ、液漏れを防止しています。
中栓不要なので、作業の手間が省け、便利です。
材質
本体/HDPE 蓋/PP
容量(mL)
1000
目盛(mL)
50
口内径(Φmm)
41.2
胴径×全高(mm)
95Φ×197