※代表画像です。
サンプラテック
サンプラテックの ガラス・樹脂・金属容器
サンプラテックの びん/容器類
サンプラテックの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
ポリ広口瓶(PE広口瓶 中栓付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個(1個)
注文コード
18281125
品番
WP-250(250mL)
参考基準価格(税別)
¥147
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
肉厚のキャップで密閉性に優れています。
材質
本体・蓋/HDPE 中栓/LDPE 目盛入
容量(mL)
250
目盛(mL)
25
口内径(Φmm)
31
胴径×全高(mm)
63Φ×121
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。