ポリ広口遮光瓶(PE広口瓶 中栓付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(200個) 注文コード 18281299 品番 S-100WCS(100mL 200個)
参考基準価格(税別)¥23,800 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

直射日光や紫外線の透過しにくい褐色の広口ポリ容器です。
波長が220〜800nmまでの透過率がほぼ0%なので光線に敏感な薬品の保存に適しています。

材質本体・蓋/HDPE 中栓/LDPE 目盛入 容量(mL)100 目盛(mL)10 口内径(Φmm)31 入数200 胴径×全高(mm)51Φ×93
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする