サンプラテック
サンプラテックの ガラス・樹脂・金属容器
サンプラテックの びん/容器類
サンプラテックの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
ポリ広口遮光瓶(PE広口瓶 中栓付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個(1個)
注文コード
18281360
品番
S-500W(500mL)
参考基準価格(税別)
¥294
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
直射日光や紫外線の透過しにくい褐色の広口ポリ容器です。
波長が220〜800nmまでの透過率がほぼ0%なので光線に敏感な薬品の保存に適しています。
材質
本体・蓋/HDPE 中栓/LDPE 目盛入
容量(mL)
500
目盛(mL)
50
口内径(Φmm)
43
胴径×全高(mm)
78Φ×151
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。