NIKKO(ニッコーハンセン)
NIKKO(ニッコーハンセン)の ガラス・樹脂・金属容器
NIKKO(ニッコーハンセン)の ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
NIKKO(ニッコーハンセン)の ケミカルコック
レバーコック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
18281430
品番
RC-20A青
参考基準価格(税別)
¥1,950
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
純水貯蔵瓶JCや角型テーパージャーKTJに適合するレバーコックです。
ピンクはパッキンがEPDM製でアルコールでの使用に対応しています。
適合
JC-10/20
材質
PP
先端径(mm)
19
先端長(mm)
20.5
先端径(Φmm)
最大:20
パッキン
ニトリルゴム