※代表画像です。

ポリロート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード18281439 品番150mm
参考基準価格(税別)¥720 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
材質PE 口径(Φmm)150 足長(mm)102 適合ろ紙(mm)240 足径(Φmm)13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする