EYELA(アイラ/東京理化器械)
EYELA(アイラ/東京理化器械)の 撹拌・粉砕・混合関連
EYELA(アイラ/東京理化器械)の スターラー
EYELA(アイラ/東京理化器械)の スターラー用本体
ホットプレート付マグネチックスターラー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
18281615
品番
RCH-3
参考基準価格(税別)
¥62,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
温度による磁力低下の少ない希土類コバルトマグネットを採用しています。加熱しながらの撹拌も安定して行なえます。
付属品
撹拌子(8Φ×30mm)×1
寸法(mm)
198×225×115
質量(kg)
2.4
電源(V)
AC100(50/60Hz)3A
回転数(min
-1
[r.p.m])
100〜1500
最高温度(℃)
300
プレート寸法(mm)
Φ150
モーター(W)
くま取りモーター 出力1.8
温度制御
入力調整式
撹拌容量(mL)
水:50〜3000
ヒーター容量(W)
250
マグネット
希土類コバルトマグネット
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません