DIC(旧:大日本インキ化学工業)
DIC(旧:大日本インキ化学工業)の 収納・設備・保管・運搬用品
DIC(旧:大日本インキ化学工業)の 薬品保管庫
DIC(旧:大日本インキ化学工業)の 薬用コンテナー/トレー
ラボボックス
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
容量(L)
21
注文コード
18281737
品番
F-21
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
容量・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
収納・保管・運搬に便利な、プラスチック製コンテナーです。
材質
PP
色
イエロー
容量(L)
21
外寸(mm)
424×291×244
内寸(mm)
364×242×230
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。