DIC(旧:大日本インキ化学工業)
DIC(旧:大日本インキ化学工業)の 収納・設備・保管・運搬用品
DIC(旧:大日本インキ化学工業)の 薬品保管庫
DIC(旧:大日本インキ化学工業)の 薬用コンテナー/トレー
ラボボックス
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
容量(L)
19
注文コード
18281755
品番
DA-19
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
容量・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
収納・保管・運搬に便利な、プラスチック製コンテナーです。
材質
PP
色
イエロー
容量(L)
19
外寸(mm)
434×354×195
内寸(mm)
395×317×178
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。