仕様●ステージ:セラミックコート回転ステージ(直径175mm) 360°目盛 バーニヤ目盛 ステージクリップ付●レボルバー:芯出し機構 ボールベアリング式4穴レボルバー●偏光装置:アナライザ:スライダー枠入り ポラライザ:はねのけ式枠入り、360°回転式 ベルトランレンズ、検板(1/4波長 鋭敏色板2種類付)寸法(mm)210×263×510質量(kg)約10タイプ双眼総合倍率40~400×照明装置透過ケーラー 6V30Wハロゲン接眼レンズKHW10×(2個組) 視野数20 右側:十字線入り対物レンズPlan 4× 10× 40×(S)鏡筒形式双眼焦準装置粗微動同軸ハンドル ローラーガイド(ラックピニオン式)