メイジテクノ偏光顕微鏡

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(1個) 注文コード 18281789 品番 MT9300
参考基準価格(税別)¥753,940 販売価格(税込) ¥824,780
販売価格(税別)
749,800

研究に必要な機能を装備した研究・検査用偏光顕微鏡です。

仕様●ステージ:セラミックコート回転ステージ(直径175mm) 360°目盛 バーニヤ目盛 ステージクリップ付●レボルバー:芯出し機構 ボールベアリング式4穴レボルバー●偏光装置:アナライザ:スライダー枠入り ポラライザ:はねのけ式枠入り、360°回転式 ベルトランレンズ、検板(1/4波長 鋭敏色板2種類付) 寸法(mm)210×263×510 質量(kg)約10 タイプ三眼 総合倍率40〜400× 照明装置透過ケーラー 6V30Wハロゲン 接眼レンズKHW10×(2個組) 視野数20 右側:十字線入り 対物レンズPlan 4× 10× 40×(S) 鏡筒形式三眼(Cマウント・JIS付) 焦準装置粗微動同軸ハンドル ローラーガイド(ラックピニオン式)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする