LS4K モニタ付4K顕微鏡カメラ ケニス 18281868

※モニタ部分は外せません。また顕微鏡は付属していません。 ※写真はハメ込み合成です。

モニタ付4K顕微鏡カメラ

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1個(1個)注文コード18281868品番LS4K
参考基準価格(税別)¥148,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

4Kカメラと11インチモニタを搭載した、モニタ付顕微鏡カメラです。顕微鏡の観察画像を大画面に表示し、リアルタイムで確認できます。静止画・動画の撮影のほか、PCに接続することなく、計測や編集も可能です。
HDMIケーブルと大型モニタなどを接続すると、大画面に観察画像を投影できます。
USBケーブルでパソコンと接続することで、USBカメラとしても使用できます。ソフトウェアをインストールすることなく、Windows端末やChrome端末に観察画像を取り込むことができます。

仕様接続鏡筒:Cマウント(推奨アダプタ:0.5×)寸法(mm)249×145×225質量(kg)約1.2出力HDMI USB(USBメモリ用)電源ACアダプタ(付属)記録媒体USBメモリ(別売 最大64GB)保存形式静止画:JPG 動画:AVI入力端子USB(マウス用)撮像素子1/1.8型 CMOS 約800万画素(4K)画面サイズ11インチ(取外し不可)言語表示日本語 英語 中国語フレームレート最大30fps
注意
※お使いの顕微鏡がCマウントになっていない場合は、顕微鏡メーカーのCマウントアダプタをご用意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする