曜日別特売
WQ-320PC-S マルチデジタル水質計 LAQUA(R) WQ-300 堀場製作所 18281920

 

WQ-320PC-S マルチデジタル水質計 LAQUA(R) WQ-300 堀場製作所 18281920
WQ-320PC-S マルチデジタル水質計 LAQUA(R) WQ-300 堀場製作所 18281920

マルチデジタル水質計 LAQUA(R) WQ-300

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個(1個)注文コード18281920品番WQ-320PC-S
参考基準価格(税別)¥213,400販売価格(税込)¥230,780
販売価格(税別)
209,800

センサをメータ本体に装着できるので、複数のセンサ同士もひとまとめに持ち運びがしやすい構造です。
暗所や直射日光下でも見やすい液晶画面を採用しています。
IP67で安心の防水・防塵構造です。
センサカートリッジはワンタッチで着脱できるので、スムーズにつけ替えることができます。
専用のセンサヘッド・コネクタを使うことで、従来のイオン・ORP電極も接続可能です。

付属品キャリングケース仕様●pH標準液:pH4.01 pH6.86 pH9.18 各60mL●センサヘッド:pH:300-P-2 電気伝導率:300-C-2●メータ出力:microUSB-typeB(PC接続用・USB電源供給用) フォノ(プリンタ接続用)●電気伝導率標準液:84μS 1413μS 12.88mS 111.8mS (/cm) 各60mL質量(g)約400(電池含む)電源単3電池×4(付属)測定項目pH mV 電気伝導率 塩分濃度 TDS 抵抗率 温度本体WQ-320J(2chモデル)機能オートステイブル オートホールド 瞬時値測定大きさ90×220×34mmカートリッジpH:300-P-C 電気伝導率:300-4C-C
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする