ポータブル糖度計

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード18281990 品番BX-1
参考基準価格(税別)¥29,100 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

先端の測定部に試料を載せて測定ボタンを押すだけで、約2秒で糖度を表示します。
手でしっかりと握りこめるコンパクトな設計です。左右どちらの手でも片手での操作が簡単に行えます。
測定部は外光に強く、直射日光が当たらない環境であれば野外でも測定を行うことができます。
防水設計(IP65)で、測定後は試料を水道水で洗い流せます。また本体は水に浮きますので水面に落としたときも安心です。

寸法(mm)45×32×153 測定範囲【Brix】0%〜85% 質量(g)約100(本体のみ) 電源単4電池×2 約30,000回測定可能 温度範囲(℃)10〜75 精度Brix/±0.2% 分解能Brix/0.1% 使用環境温度(℃)10〜40 防塵防水性能IP65 使用環境湿度(%)85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩分濃度計・糖分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする