※代表画像です。

メカニカルフォースゲージ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台(1台) 注文コード 18282017 品番 FB-30N
参考基準価格(税別)¥43,000 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

引張力・圧縮力を手軽に測定するための電源不要のフォースゲージです。目盛は100等分です(30N/300Nは120等分)。
止め針機構付でピーク値の測定が可能です(ON/OFF切替可)。

付属品アタッチメント6点(取付口:M6) 収納ケース 検査成績表 ストローク(mm)10 寸法(mm)約67×48×232.5 最大荷重(N)30 最小単位0.25N

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする