※代表画像です。

メカニカルフォースゲージ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台(1台) 最大荷重(N)100 注文コード18282035 品番FB-100N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥43,000
この商品は最大荷重など7種類から選べます 他の種類を見る

引張力・圧縮力を手軽に測定するための電源不要のフォースゲージです。目盛は100等分です(30N/300Nは120等分)。
止め針機構付でピーク値の測定が可能です(ON/OFF切替可)。

付属品アタッチメント6点(取付口:M6) 収納ケース 検査成績表 ストローク(mm)10 寸法(mm)約67×48×232.5 最大荷重(N)100 最小単位1N

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18282035 FB-100N 08235841 FB-100N 普及型メカニカルフォースゲージ イマダ 普及型メカニカルフォースゲージ イマダ 1台 41,980 税込46,178 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする