※代表画像です。
DRUMMOND(ドラモンド)
DRUMMOND(ドラモンド)の 研究関連用品・実験用必需品
DRUMMOND(ドラモンド)の 実験研究用素材
DRUMMOND(ドラモンド)の 実験研究用ガラス管・樹脂管
マイクロキャップ(ガラス毛細管)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(100本)
注文コード
18282157
品番
0.25μL(100本)
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
高精度なガラス毛細管で、TLCプレートへのスポッティング、電気泳動試料のアプライに適しています。
付属品
ゴム球×1
全長(mm)
32
容量
0.25μL
タイプ
プレイン
外径(mm)
0.533Φ
内径(mm)
0.0998Φ
入数
100本