※代表画像です。

マイクロキャップ(ガラス毛細管)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100本) 注文コード 18282166 品番 3.33μL(100本)
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

高精度なガラス毛細管で、TLCプレートへのスポッティング、電気泳動試料のアプライに適しています。

付属品ゴム球×1 全長(mm)36 容量3.33μL タイププレイン 外径(mm)0.864Φ 内径(mm)0.3434Φ 入数100本

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする