- 両面竹皮 水野産業 18282382

- 両面竹皮 水野産業 18282382
- 両面竹皮 水野産業 18282382

両面竹皮

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(20枚)
タイプ太巻用
内容量1パック(20枚)注文コード18282382品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
サイズ(mm)200×90×60タイプ太巻用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18282346
2024-01-26
用途: 交流会
株式会社トラスト防災建設業・工事業

迅速な対応ありがとうございました。品質も良かったです!

対象商品 : 18282346
2023-03-30
用途: 海苔巻きを詰める容器として利用
株式会社メゾンデリス飲食業

畳んである状態から組み立てるのもとても楽で、扱いやすい商品です。
海苔巻き(太巻き)用の容器として海苔の幅も丁度のサイズなのがより良かったです。
竹皮の模様と紙製という点も雰囲気がよくオススメです。

1が参考にしています
対象商品 : 18282346
2022-08-08
用途: 弁当提供
飲食業

おおむね満足でした。
欲を言えば0.5から1cmほど奥行きがあれば良いと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする