※代表画像です。

ベビコン(R)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台(1台) 注文コード18282945 品番0.2LE-8SBA
参考基準価格(税別)¥177,400 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

使いやすいオイルフリータイプです。日常のオイルの管理は不要で、油分のないエアーをご使用いただけます。

仕様制御圧力ON-OFF:0.6〜0.8MPa 質量(kg)26 電源単相100V (50/60Hz) ケーブル長2.5m タンク容量(L)30 接続口(mm)1/4B(ゴムホース呼び径6Φ) 大きさ560×275×577mm 最高圧力0.8MPa(制御圧力ON-OFF:0.6〜0.8MPa) 回転速度50Hz:1400min^-1(rpm)、60Hz:1690min^-1(rpm) 吐出量(L/min)(50/60Hz)20/24
注意
※電源コード2.5m付です。プラグ付です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする