日立産機システム
日立産機システムの 研究関連用品・実験用必需品
日立産機システムの 液送/ポンプ類
日立産機システムの 液送/ポンプ関連品
ベビコン(R)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台(1台)
注文コード
18282961
品番
0.4LE-8SB
参考基準価格(税別)
¥230,600
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
使いやすいオイルフリータイプです。日常のオイルの管理は不要で、油分のないエアーをご使用いただけます。
仕様
制御圧力ON-OFF:0.6〜0.8MPa
質量(kg)
29
電源
単相100V (50/60Hz) ケーブル長2.5m
タンク容量(L)
30
接続口(mm)
1/4B(ゴムホース呼び径6Φ)
大きさ
560×276×578mm
最高圧力
0.8MPa(制御圧力ON-OFF:0.6〜0.8MPa)
回転速度
50Hz:1410min^-1(rpm)、60Hz:1700min^-1(rpm)
吐出量(L/min)(50/60Hz)
42/49
注意
※電源コード2.5m付です。プラグ付です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1以上のご注文
お送りできません