商品レビューを投稿する
内容量1個(1個)
最大吐出量(L/min)62/72
仕様●使用液温範囲:0〜80℃●接続口径/ホース口:26/26mm●接続口径/ホース口:26/26mmΦ●粘度範囲:30mPa・sまで(但し比重1の時)
注文コード18283040
品番MD-30RX-N(ホース口)
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥47,500
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
マグネットドライブ方式によるシールレスポンプです。ポンプ部の液漏れがなく、シール交換の手間も軽減しました。
メイン材質にGFRPP(グラスファイバー強化ポリプロピレン)を採用していますので耐食性に優れ、幅広い薬液を取り扱うことができます。
ポンプ部はユニット化されたわずかな部品で構成されていますので、分解・点検は驚くほど簡単です。