画像準備中

マグネットポンプ MD

商品レビューを投稿する
120日以内出荷返品不可 120日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 最大吐出量(L/min)75/85 仕様●使用液温範囲:0〜80℃●接続口径/ネジ口:G1●接続口径/ネジ口:G1(20)mmΦ●粘度範囲:30mPa・sまで(但し比重1の時) 注文コード18283189 品番MD-40RXMーN(ネジロ)
参考基準価格(税別)¥53,400 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980
この商品は最大吐出量・仕様など27種類から選べます 他の種類を見る

マグネットドライブ方式によるシールレスポンプです。ポンプ部の液漏れがなく、シール交換の手間も軽減しました。
メイン材質にGFRPP(グラスファイバー強化ポリプロピレン)を採用していますので耐食性に優れ、幅広い薬液を取り扱うことができます。
ポンプ部はユニット化されたわずかな部品で構成されていますので、分解・点検は驚くほど簡単です。

仕様●使用液温範囲:0〜80℃●接続口径/ネジ口:G1●接続口径/ネジ口:G1(20)mmΦ●粘度範囲:30mPa・sまで(但し比重1の時) 質量(kg)3.9 タイプ大流量 電源(V)AC100(電源プラグは付属しません) 最大吐出量(L/min)75/85 定格出力(W)65 最大揚程(m)3.3/4.7
注意
※最大吐出量・最大揚程は50/60Hzの値です。
※接続口径のホース口は吸込/吐出の径表示です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする