ペリスタ(R)ポンプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード18283250 品番SJ-1211U-H
参考基準価格(税別)¥98,000 販売価格(税込) ¥107,778
販売価格(税別)
97,980

軟質チューブをローラーでしごいて送液するポンプです。
流体が気体や金属に接触汚染されることなく無菌状態で送液でき、またチューブごと交換することでクロスコンタミを防ぎます。
電子制御回路によって同一チューブで流量調節が可能です。

付属品シリコンチューブ5-3、4-2、3-1mmΦ(1m)各1本 仕様●外部コントロール:―●対応粘度:最大1.5Pa・s(1500cP)●最大圧:吐出/205.9kPa(2.1kg/cm2) 吸引/9.8kPa(0.1kg/cm2)●流量範囲:7〜700mL/h 質量(kg)2 タイプ汎用・普及型 電源(V)AC100 50/60Hz 最大揚程(m)最大21 大きさ110×150×180mm(1流路の場合) 流量精度繰り返し精度±1%以内 流路数1流路
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする