アルプ
アルプの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
アルプの 滅菌/消毒機器用品
アルプの 滅菌器/オートクレーブ
マイクレーブ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
仕様
付属(ステンレスかご):210Φ×400mm 1個
注文コード
18283295
品番
TR-24LA
参考基準価格(税別)
¥405,000
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ロックを検知してスタートし、運転中・運転終了後は79℃以下になるまでフタを開くことができないインターロック機構を備えています。
仕様
付属(ステンレスかご):210Φ×400mm 1個
質量(kg)
36
タイプ
床置型
使用温度範囲(℃)
105〜127
電源
AC100V 14A
最高使用圧力
0.18MPa
安全装置
空焚防止装置 過圧安全スイッチ 安全弁 安全ブレーカー 等
大きさ
370×430×800mm
タイマー
1分〜99分59秒
有効寸法
240Φ×445mm 22L
注意
※本製品は研究用です。医療用には使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
17,000
/
税込
¥
18,700
沖縄地方
数量1につき
¥
22,000
/
税込
¥
24,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません