マルチホッティングバス with スターラー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード18283347 品番NSB-120D
参考基準価格(税別)¥228,000 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

1台でアルミビーズバス、オイルバス、ウォーターバス、ホットスターラー、スターラー、ドライバス、サンドバス等として使用できます。
槽内に直接・アルミビーズ・オイル・水・硅砂等を入れられますが、SUSの専用容器(付属)を入れて使用すると、さらに便利です。
1Lのガラスビーカーを入れることで、ホットマグネチックスターラーとしても使用できます。

質量(kg)約4.3 使用温度範囲(℃)室温+5〜200 電源AC100V 50/60Hz 4A 3Pプラグ 内寸(mm)123Φ×60 安全装置過昇防止 自己診断機能 温度精度指示値の±0.5% 大きさ170×212×179mm 温度センサー白金測温抵抗体 Pt100Ω 温度制御PID制御 回転数約150〜2000rpm(複数容器に回転子を入れて撹拌可能) ヒーター容量(W)330 材質(水槽)アルミ製 黒アルマイト仕上げ
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,800 / 税込 ¥3,080
沖縄地方数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライ/クール/ウォーターバス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする