サンプラテック
サンプラテックの 研究関連用品・実験用必需品
サンプラテックの 保存/デシケーター
サンプラテックの デシケーター類
ミニデシケーター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(1個)
注文コード
18283435
品番
MD-1H
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
開いた扉は本体の下部へ格納できます。
中の状態が一目で確認できる透明タイプです。
付属品
シリカゲル50g(容器付)
材質
本体/PS 扉/AS樹脂
タイプ
透明
外寸(mm)
225×200×190
内寸(mm)
190×175×110
取手
○