※代表画像です。スモークタイプです。

ミニデシケーター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(1個) 注文コード 18283451 品番 MD-1S
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

開いた扉は本体の下部へ格納できます。
遮光性に優れたスモークタイプです。

付属品シリカゲル50g(容器付) 材質本体/PS 扉/AS樹脂 タイプスモーク 外寸(mm)225×208×170 内寸(mm)190×175×110 取手

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする