※代表画像です。
サンプラテック
サンプラテックの 研究関連用品・実験用必需品
サンプラテックの 保存/デシケーター
サンプラテックの デシケーター類
ポリカデシケーター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
材質
PC
材質(本体)
ポリカーボネート製
注文コード
18283469
品番
PC-250K
参考基準価格(税別)
¥18,400
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ポリカーボネート製の丸型真空デシケーターです。落としても割れにくく、耐久性に優れています。
真空活栓はコック付で空気の流入を調節できます。
付属品
磁製プレート
仕様
コック付、耐減圧:1torr
材質
PC
材質(本体)
ポリカーボネート製
全高(mm)
298
中板直径(Φmm)
240
活栓
外径9mmΦ
除湿方式
真空
バルブ
1個(ノズル径Φ9mm)
真空ゲージ
なし
内径(mm)
250Φ