ポリカデシケーター

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 材質PC 材質(本体)ポリカーボネート製 注文コード18283478 品番PC-210K
参考基準価格(税別)¥16,600 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は材質など3種類から選べます 他の種類を見る

ポリカーボネート製の丸型真空デシケーターです。落としても割れにくく、耐久性に優れています。
真空活栓はコック付で空気の流入を調節できます。

付属品磁製プレート 仕様コック付、耐減圧:1torr 材質PC 材質(本体)ポリカーボネート製 全高(mm)262 中板直径(Φmm)205 活栓外径9mmΦ 除湿方式真空 バルブ1個(ノズル径Φ9mm) 真空ゲージなし 内径(mm)220Φ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする