サンプラテック
サンプラテックの 研究関連用品・実験用必需品
サンプラテックの 保存/デシケーター
サンプラテックの デシケーター類
ポリカデシケーター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
材質
本体:PP 蓋:PC
材質(本体)
ポリカーボネート製
注文コード
18283487
品番
PC-150K
参考基準価格(税別)
¥20,700
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ポリカーボネート製の丸型真空デシケーターです。落としても割れにくく、耐久性に優れています。
真空活栓はコック付で空気の流入を調節できます。
付属品
PP製プレート
仕様
コック付、耐減圧:1torr
材質
本体:PP 蓋:PC
材質(本体)
ポリカーボネート製
全高(mm)
206
中板直径(Φmm)
140
活栓
外径9mmΦ
除湿方式
真空
バルブ
1個(ノズル径Φ9mm)
真空ゲージ
なし
内径(mm)
149Φ