※代表画像です。
サカエ
サカエの 収納・設備・保管・運搬用品
サカエの 薬品保管庫
サカエの 薬用コンテナー/トレー
ラボボックスクリアー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
18283505
品番
6TM
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
中身が一目で確認できる半透明タイプです。
9BTMと互いに積み重ねることができます。
材質
PP
色
クリア
容量(L)
5.5
外寸(mm)
361×272×81
内寸(mm)
307×232×67