サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の 収納・設備・保管・運搬用品
サンコー(三甲)の 薬品保管庫
サンコー(三甲)の 薬用コンテナー/トレー
ラボボックス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
18283566
品番
No.20
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
堅牢な設計のコンテナーで、互いに積み重ねることが可能です。
オプションのフタはロック機能付です。
材質
PP
色
ブルー
容量(L)
19.5
外寸(mm)
475×369×154
内寸(mm)
412×313×136
注意
※フタは別売です。