※代表画像です。
TRUSCO
TRUSCOの 収納・設備・保管・運搬用品
TRUSCOの ステンレス製ワゴン
TRUSCOの 標準型
ラビットワゴン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(1個)
注文コード
18283627
品番
RBW-773H-W
参考基準価格(税別)
¥33,200
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
棚板3段、アングル式支柱のハンドル付ワゴンです。
棚板は表裏(フラットと皿型)両面使用できます。
材質
スチール(焼付塗装)
寸法(mm)
700×450×740
質量(kg)
14.23
耐荷重(kg)
150/台(50/段)
キャスター径(Φmm)
75(ゴム/ストッパー2個付)