※代表画像です。

ミニシェルフ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台(1台) 注文コード 18283688 品番 4535-46S
参考基準価格(税別)¥14,800 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

小型サイズで卓上、机下などに適したスチールシェルフです。
組み立てに工具を必要とせず、棚板固定用のスリーブを支柱の任意の位置に固定できます。
防水・防錆処理を施しているので水廻りでも安心です。
棚板の位置は25mm感覚で自由に設定できます。

付属品アジャスター(19mmΦ×4) 仕様●棚数:3●棚耐荷重:150kgf/段 材質本体:スチール(クロムメッキ) スリーブ(ABS樹脂) 幅(mm)445 高さ(mm)475 奥行(mm)345 棚ピッチ(mm)25 ポール19mmΦ 総耐荷重(kg)400f
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050
沖縄地方数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする