※代表画像です。

ホーローフタ付タンク

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 容量(L)15 注文コード18283968 品番H-07(15L)
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
この商品は容量など8種類から選べます 他の種類を見る

耐薬品に優れたホーロー製のタンクです。

材質ホーロー 容量(L)15 内径×高さH(Φmm×mm)270×270 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18283959
2025-10-27
用途:
飲食店で使用
飲食業

長年使っていたホーロータンクに穴が空いたので買い替えました。同じサイズなので良いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする