ケニス
ケニスの 研究関連用品・実験用必需品
ケニスの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
ケニスの 実験研究用配管材フィッティング
ルアーフィッティング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(10個)
注文コード
18283986
品番
メスルアー LF51(10個)
参考基準価格(税別)
¥1,240
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
細管接続専用のコネクターで、ビニール・シリコン・タイゴン等の柔軟性のあるチューブに適しています。
オスLM型及びメスルアーロック先注射筒と接続できます。
材質
PP
寸法(mm)
ホースバーブ:3.97(5/32in)
タイプ
メス・ルアー
規格
RoHS規制・REACH規制に適合
使用チューブ内径(mm)
4
入数
10
オートクレーブの可否
可能