※代表画像です。

INT-108(10個) ユニオンジョイント(ポリプロピレン製) アラム 18284090 INT-108(10個) ユニオンジョイント(ポリプロピレン製) アラム 18284090

ユニオンジョイント(ポリプロピレン製)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(10個) 注文コード18284090 品番INT-108(10個)
参考基準価格(税別)¥1,620 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ユニオンジョイントは本体とスリーブとナットから構成されており、ナットを締め付けるだけで簡単にチューブを取付けることができます。
本体とスリーブとナットから構成されており、ナットを締めつけるだけで簡単にチューブを取付けることができます。
軟質チューブをご使用の場合は、インナーチューブを軟質チューブに挿入後にナットを締め付けてご利用下さい。

材質PP 寸法(mm)チューブ 内径×外径:8×10 タイプインナーチューブ 寸法L(mm)23 寸法d1(Φmm)10 寸法d2(Φmm)7.8 寸法d3(Φmm)6 使用条件温度0〜80℃ 最大圧力0.78MPa 入数(個)10
注意
※軟質チューブ使用時に必要です。
※ジョイント部にインナーチューブを挿入してから、ナットを締め付けて下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする