佐藤真空
佐藤真空の 研究関連用品・実験用必需品
佐藤真空の ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
佐藤真空の 実験研究用配管材ストップコック
ベローズ式真空バルブ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
仕様
寸法OD(Φmm):40
注文コード
18284458
品番
ATV-25
参考基準価格(税別)
¥55,000
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
寸法OD(Φmm):40
材質
SUS304
A
52
B
38
L
152
C
132
ΦD
60
フランジ
NW25
寸法E(Φmm)
43
ΦF
57