曜日別特売
ポールコーンCITY R補修部材(本体のみ) 65GW本体ユニット×1PC 車線分離標 積水樹脂 18284738

メイン写真

車線分離標

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1個仕様65GW本体ユニット×1PC本体:緑 シート:白適合本体ユニットの取り外し:固定ピン下部にある丸穴にドライバーを差し込み、固定ピンの凸部を押しながら引き抜いてください。固定ピンを外した後、本体ユニットを回転させて、ベースのレール部から抜き取ってください。注文コード18284738品番ポールコーンCITY R補修部材(本体のみ) 65GW本体ユニット×1PC
参考基準価格(税別)¥8,600販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198

高耐久性: 厳しい環境でも長持ちする素材を使用。
簡単取り付け: 特別な工具を必要とせず、誰でも簡単に取り付け可能。
経済的: 破損部分のみを交換することで、コストを抑えられます。

用途
駐車場や工事現場でのポールコーンの補修
イベント会場や公共施設での安全対策
適合
本体ユニットの取り外し:固定ピン下部にある丸穴にドライバーを差し込み、固定ピンの凸部を押しながら引き抜いてください。
固定ピンを外した後、本体ユニットを回転させて、ベースのレール部から抜き取ってください。
仕様65GW本体ユニット×1PC本体:緑 シート:白
注意
※本体ユニット交換の際は、ベースに亀裂や破損がないことを確認してください。
※亀裂や破損がある場合には、ベースも交換してください。
※ベースに亀裂や破損がある状態で使用すると本体ユニットが外れるなどして危険です。
※本体には固定ピンは付属しません。既存のベース部固定ピンを取扱説明書で外して使ってください。固定ピンが無い・又は紛失された場合は別途ご注文願います。
※本体には固定ピンは付属しません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする