曜日別特売
DVF-T14CLQ ダクト用換気扇 日本キヤリア 18285508

ダクト用換気扇

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個仕様●ダクト用換気扇(Φ100用)●オールプラスチック,格子タイプ●2P-SL端子付●シロッコファン(着脱可)●高気密風圧式シャッター付注文コード18285508品番DVF-T14CLQ
参考基準価格(税別)¥25,900販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
仕様●ダクト用換気扇(Φ100用)●オールプラスチック,格子タイプ●2P-SL端子付●シロッコファン(着脱可)●高気密風圧式シャッター付寸法(mm)埋込:□225
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする