日本キヤリア
日本キヤリアの キッチン
日本キヤリアの レンジフード・換気扇
日本キヤリアの レンジフードファン
レンジフードファン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
幅(cm)
60
仕様
ガス湯沸器・電動ダンパー連動
タイプ
ターボファンタイプ
注文コード
18285700
品番
VFR-36LM
参考基準価格(税別)
¥96,400
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・仕様・タイプ
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ガス湯沸器・電動ダンパー連動
タイプ
ターボファンタイプ
切替方式
強弱2段切替
幅(cm)
60
機能
2Pプラグ、ガス連動用コード線付
ファン
浅形レンジフードファン