レンジフードファン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 幅(cm)70,大風量タイプ タイプターボファンタイプ 注文コード18285727 品番VFR-37LP
参考基準価格(税別)¥87,200 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品は幅・仕様・タイプなど44種類から選べます 他の種類を見る
タイプターボファンタイプ 切替方式強弱2段切替 幅(cm)70,大風量タイプ 機能2Pプラグ付 ファン浅形レンジフードファン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする