レンジフードファン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 幅(cm)70 タイプターボファンタイプ 注文コード18285736 品番VFR-37LU
参考基準価格(税別)¥111,200 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980
この商品は幅・仕様・タイプなど44種類から選べます 他の種類を見る
タイプターボファンタイプ 切替方式強弱2段切替 幅(cm)70 機能2Pプラグ付 ファン浅形レンジフードファン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする