レンジフードファン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 幅(cm)60,接続ダクトΦ150 仕様BL認定品 W型 タイプ壁スイッチ式,シロッコファン 注文コード18285806 品番VFR-64LKB(W)
参考基準価格(税別)¥133,200 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980
この商品は幅・仕様・タイプなど44種類から選べます 他の種類を見る
仕様BL認定品 W型 タイプ壁スイッチ式,シロッコファン 切替方式強弱2段切替 幅(cm)60,接続ダクトΦ150 ファン深形レンジフードファン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする