レンジフードファン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 幅(cm)90,接続ダクトΦ150 仕様ガス湯沸器・電動ダンパー連動 タイプ同時給排式,シロッコファン 注文コード18285937 品番VFR-94LJPA(K)
参考基準価格(税別)¥233,100 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は幅・仕様・タイプなど44種類から選べます 他の種類を見る
仕様ガス湯沸器・電動ダンパー連動 タイプ同時給排式,シロッコファン 切替方式強中弱3段切替 幅(cm)90,接続ダクトΦ150 ファン深形レンジフードファン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする