日本キヤリア
日本キヤリアの キッチン
日本キヤリアの レンジフード・換気扇
日本キヤリアの レンジフードファン
レンジフードファン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
幅(cm)
60,接続ダクトΦ150
仕様
BL認定品 W型
タイプ
ダンパー連動タイプ,シロッコファン
注文コード
18288037
品番
VFR-64LJEB(W)
参考基準価格(税別)
¥138,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・仕様・タイプ
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
BL認定品 W型
タイプ
ダンパー連動タイプ,シロッコファン
切替方式
強中弱3段切替
幅(cm)
60,接続ダクトΦ150
機能
ダンパー開閉確認ランプ付
ファン
深形レンジフードファン